
| Produkt | Material Filterelement | Filterfeinheit [µm] | Anschluss | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Filterelement P7400SP42006 | Anorganische Glasfaser | 6 | 1.1/2"-16 UNF | 19,90 €/stück | |
| Filterelement P7400SP82003 | Anorganische Glasfaser | 3 | 1.1/2"-16 UNF | 112,00 €/stück | |
| Filterelement P7400SP42010 | Anorganische Glasfaser | 10 | 1.1/2"-16 UNF | 76,50 €/stück | |
| Filterelement P7400SP42003 | Anorganische Glasfaser | 3 | 1.1/2"-16 UNF | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Filterelement P7400SP42025 | Anorganische Glasfaser | 25 | 1.1/2"-16 UNF | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Filterelement P7400SP82006 | Anorganische Glasfaser | 6 | 1.1/2"-16 UNF | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Filterelement P7400SP41010 | Filterpapier | 10 | 1.1/2"-16 UNF | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Filterelement P7400SP82025 | Anorganische Glasfaser | 25 | 1.1/2"-16 UNF | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Filterelement P7400SP82010 | Anorganische Glasfaser | 10 | 1.1/2"-16 UNF | Nicht im Webshop verfügbar |