Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P7400SP82003

  • ERIKS:13520684
  • Hersteller:70540660
Image 1
Zur Liste hinzufügen

112,00 €/ Stückexkl. MwSt

131,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Anschluss
1.1/2"-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
210 mm
Außendurchmesser
96 mm