Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P7400SP42010

  • ERIKS:13520682
  • Hersteller:70539535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,50 €/ Stückexkl. MwSt

89,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 120Mindestbestellmenge: 120

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
1.1/2"-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
145 mm
Außendurchmesser
96 mm