Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P7400SP42003

  • ERIKS:13520680
  • Hersteller:72359754
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Anschluss
1.1/2"-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
145 mm
Außendurchmesser
96 mm