Eriks
ECON®

ECON® V-Port Kugelhahn Typ: 7289AD Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) V-port Kugel 60° Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN40 Flansch DN50

  • ERIKS:15030780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zusammengebautes, pneumatisch betätigtes 2-Wege-Kugelventil mit V-Port-Kugel, bestehend aus: Econ®-Zweiteil-Kugelventil (Typ: 7289), AMG-Doppelwirkendem pneumatischem Antrieb (Typ: 7972) und ECON-Stellungsregler Typ 3304.

Das pneumatisch betätigte 2-Wege-Kugelventil ist auf der Grundlage folgender Vorgaben vorkonfiguriert: Der pneumatische Steuerdruck beträgt 6 bar, das Medium ist Wasser, die Mediumstemperatur beträgt maximal 100°C, das Kugelventil schaltet mindestens mehrmals täglich, der Antriebsaufbau entspricht dem Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.07.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
7289AD
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 27
Einbaulänge
150 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Typenschlüssel Antrieb
SAD15
Marke Antrieb
AMG
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Kugelbohrung
V-port Kugel 60°
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
TFM 4215
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Material Bedienelement
Aluminium
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Feuersicher
Ja
DN
DN50
Druckstufe
PN40
L
150 mm