Zusammengebautes, pneumatisch betätigtes 2-Wege-Kugelventil mit V-Port-Kugel, bestehend aus: Econ®-Zweiteil-Kugelventil (Typ: 7289), AMG-Doppelwirkendem pneumatischem Antrieb (Typ: 7972) und ECON-Stellungsregler Typ 3304.
Das pneumatisch betätigte 2-Wege-Kugelventil ist auf der Grundlage folgender Vorgaben vorkonfiguriert: Der pneumatische Steuerdruck beträgt 6 bar, das Medium ist Wasser, die Mediumstemperatur beträgt maximal 100°C, das Kugelventil schaltet mindestens mehrmals täglich, der Antriebsaufbau entspricht dem Eriks-Standard.