• Produktbeschreibung Mit H1-Zulassung der NSF. PTFE-Spray ist ein gut trocknendes Dauertrenn-, -schmier- und -gleitmittel. • Anwendungsgebiete Schmierung von Ketten, Gelenken, Führungen, Wälz- und Gleitlagern, Zahnradgetrieben usw. Geeignet für die gesamte Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, wenn hygienisch unbedenkliche Schmierstoffe notwendig sind. • Technische Kenndaten Produkt auf der Basis von Weißöl mit PTFE-Zusatz. Beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf und die in der Nahrungsmittelindustrie üblichen alkalischen und sauren Desinfektions- und Reinigungsmittel. Hygienisch unbedenklich im Sinne des § 31 Absatz 1 des deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes. Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +180 °C).
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150