Eriks
E-COLL

PTFE-Spray H1

E-COLL PTFE-Spray H1•    
Mit H1-Zulassung der NSF.
PTFE-Spray ist ein gut trocknendes Dauertrenn-, -schmier- und -gleitmittel.
•    Anwendungsgebiete
Schmierung von Ketten, Gelenken, Führungen, Wälz- und Gleitlagern, Zahnradgetrieben usw.
Geeignet für die gesamte Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, wenn hygienisch unbedenkliche Schmierstoffe notwendig sind.
•    Technische Kenndaten
Produkt auf der Basis von Weißöl mit PTFE-Zusatz.
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf und die in der Nahrungsmittelindustrie üblichen alkalischen und sauren Desinfektions- und Reinigungsmittel.
Hygienisch unbedenklich im Sinne des § 31 Absatz 1 des deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes.
Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +180 °C).
Image 1
  • 1
  • 1
1 of PTFE-Spray H1
ProduktInhalt [l]VerpackungVerfügbarPreisexkl. MwSt