Eriks
E-COLL

E-COLL Keramik-Pasten-Spray 400ml

  • ERIKS:12970872
Image 1
Keramik-Pastenspray

•     Produktbeschreibung
Sehr haftfester, temperaturunempfindlicher Spezialschmierstoff auf Keramikbasis (umweltfreundliches Treibmittel).
•     Anwendungsgebiete
Vorbeugender Einsatz zur Verminderung von Verschleiß (Bremsfunktion), Quietsch- und Knarrgeräuschen der Bremsen sowie Korrosion von Schrauben und Passungen.
Auch geeignet zur Schmierung von Ketten (geeignet für O-Ringe).
Bei Erneuerung der Bremsbeläge.
Beim Zündkerzenwechsel und als Radmutternspray.
Schraubverbindungen an Abgas- und Katalysatorenanlagen.
Zum Korrosionsschutz an Motor, Getriebe und Achsen sowie bei Reparaturen am Abgassystem.
•     Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +1400 °C.
Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung:
Salzsprühnebelprüfung: > 500 h, DIN 50021.
Wasserbeständigkeit: 1-90, DIN 51807.
Dichtend und dämpfend, metallfrei.

Zur Liste hinzufügen

14,03 €/ Stückexkl. MwSt

16,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
4 l
Verpackung
Spritze