Eriks
E-COLL

Keramikpastenspray, 400 ml

Keramik-Pastenspray•    
Sehr haftfester, temperaturunempfindlicher Spezialschmierstoff auf Keramikbasis (umweltfreundliches Treibmittel).
•     Anwendungsgebiete
Vorbeugender Einsatz zur Verminderung von Verschleiß (Bremsfunktion), Quietsch- und Knarrgeräuschen der Bremsen sowie Korrosion von Schrauben und Passungen.
Auch geeignet zur Schmierung von Ketten (geeignet für O-Ringe).
Bei Erneuerung der Bremsbeläge.
Beim Zündkerzenwechsel und als Radmutternspray.
Schraubverbindungen an Abgas- und Katalysatorenanlagen.
Zum Korrosionsschutz an Motor, Getriebe und Achsen sowie bei Reparaturen am Abgassystem.
•     Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +1400 °C.
Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung:
Salzsprühnebelprüfung: > 500 h, DIN 50021.
Wasserbeständigkeit: 1-90, DIN 51807.
Dichtend und dämpfend, metallfrei.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Keramikpastenspray, 400 ml
ProduktInhalt [l]VerpackungVerfügbarPreisexkl. MwSt