Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Druckreduzierventil DZCE5-140/30N-IE/D24K1

  • ERIKS:14752931
  • Hersteller:3816010016
Image 1
Die DZCEK-Serie sind pilotgesteuerte, dreipolige proportionale Druckminderventile, entwickelt für die Subplattenmontage.

Diese explosionsgeschützte Version ist gemäß ATEX, IECEx, INMETRO oder PESO zertifiziert und somit für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen, sowohl in Anlagen über Tage als auch im Bergbau unter Tage, geeignet. Eine Ausführung für niedrige Umgebungstemperaturen bis –40 °C ist ebenfalls erhältlich, die einen zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Umgebungsbedingungen gewährleistet. ,

Diese Dreipolventile reduzieren den Druck vom Druckanschluss P zum Arbeitsanschluss A und ermöglichen den Rückfluss von A zu T, wenn der Druck stromabwärts (am Anschluss A) den eingestellten Wert überschreitet – so wird ein Überdruckschutz gewährleistet.

Die Ventile sind mit 12 V oder 24 V Versorgung erhältlich und können mit metrischen oder NPT-Gewindeanschlüssen ausgestattet werden.

Kabelverschraubungen werden separat verkauft. Das Ventil kann über eine stromgesteuerte Stromversorgung oder eine elektronische Verstärkerkarte gesteuert werden, die separat bestellt und in einem separaten Gehäuse außerhalb des Gefahrenbereichs installiert werden muss.
Zur Liste hinzufügen

1.606,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.879,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DZCE
Version
Plattenaufbau
Grösse
Cetop P05
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie A
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
150 l/min
Einstellbereich
1 - 140 bar
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR