Die DZCEK-Serie sind pilotgesteuerte, dreipolige proportionale Druckminderventile, entwickelt für die Subplattenmontage.
Diese explosionsgeschützte Version ist gemäß ATEX, IECEx, INMETRO oder PESO zertifiziert und somit für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen, sowohl in Anlagen über Tage als auch im Bergbau unter Tage, geeignet. Eine Ausführung für niedrige Umgebungstemperaturen bis –40 °C ist ebenfalls erhältlich, die einen zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Umgebungsbedingungen gewährleistet. ,
Diese Dreipolventile reduzieren den Druck vom Druckanschluss P zum Arbeitsanschluss A und ermöglichen den Rückfluss von A zu T, wenn der Druck stromabwärts (am Anschluss A) den eingestellten Wert überschreitet – so wird ein Überdruckschutz gewährleistet.
Die Ventile sind mit 12 V oder 24 V Versorgung erhältlich und können mit metrischen oder NPT-Gewindeanschlüssen ausgestattet werden.
Kabelverschraubungen werden separat verkauft. Das Ventil kann über eine stromgesteuerte Stromversorgung oder eine elektronische Verstärkerkarte gesteuert werden, die separat bestellt und in einem separaten Gehäuse außerhalb des Gefahrenbereichs installiert werden muss.