Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Druckbegrenzungsventil mit intergrierter Elektronik PRE10G-140/32N-E0K11B

  • ERIKS:14752793
  • Hersteller:3813210008
Image 1
PREG, PREGL und PRE*GH sind proportional gesteuerte, pilotbetätigte Druckbegrenzungsventile mit integrierter Elektronik, für Subplattenmontage. Sie modulieren den Druck im Hydraulikkreis und ermöglichen den vollen Pumpendurchfluss auch bei Druckwerten nahe dem Sollwert. Sie sind mit einem Überdruckventil ausgestattet. Kalibrierung erfolgt bei Duplomatic ab ≥ 15 % des maximalen Drucks. Erhältlich in drei Größen für Durchflüsse bis 500 l/min und vier Druckregelbereichen bis 350 bar.

On-Board Elektronik Optionen für offene Regelung:
  • G-Version:
    Standardanalogelektronik, 6-poliger + PE Anschluss.
  • GL-Version:
    Kompakt mit Io-Link, Can-Open, 5-poliger M12 Anschluss.
  • GH-Version:
    Feldbus mit EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet, 11-poliger M12 Anschluss.
Zur Liste hinzufügen

1.976,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.311,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 6264-06
Ausführung des Ventils
Indirekt
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
200 l/min
Einstellbereich
1 - 140 bar
Typ Plug
6-polig + PE
Integrierte Elektronik
Ja
Dichtungsmaterial
NBR