Eriks
DUPLOMATIC

Proportional-Druckbegrenzungsventil mit intergrierter Elektronik PRE*G*

PREG, PREGL und PRE*GH sind proportional gesteuerte, pilotbetätigte Druckbegrenzungsventile mit integrierter Elektronik, für Subplattenmontage. Sie modulieren den Druck im Hydraulikkreis und ermöglichen den vollen Pumpendurchfluss auch bei Druckwerten nahe dem Sollwert. Sie sind mit einem Überdruckventil ausgestattet. Kalibrierung erfolgt bei Duplomatic ab ≥ 15 % des maximalen Drucks. Erhältlich in drei Größen für Durchflüsse bis 500 l/min und vier Druckregelbereichen bis 350 bar.

On-Board Elektronik Optionen für offene Regelung:
  • G-Version:
    Standardanalogelektronik, 6-poliger + PE Anschluss.
  • GL-Version:
    Kompakt mit Io-Link, Can-Open, 5-poliger M12 Anschluss.
  • GH-Version:
    Feldbus mit EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet, 11-poliger M12 Anschluss.
Image 1
  • 15
  • 10
  • 3
  • 2
  • 15
15 of Proportional-Druckbegrenzungsventil mit intergrierter Elektronik PRE*G*
ProduktVersionGrösseAusführung des VentilsVerfügbarPreisexkl. MwSt