Eriks
DORMER

DORMER Verzinkboor 90° DIN335 D 40.0mm

  • ERIKS:12385827
  • Hersteller:G13840.0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,30 €/ Stückexkl. MwSt

162,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
40 mm
Schneidenlänge
20.5 mm
Gesamtlänge
140 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
335D
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS