Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
HSS Kegelsenker 90° 3-Schneide...
HSS Kegelsenker 90° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend mit Morsekegel Schaft DIN 335D Blank type G138
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
40
1
Schneidenlänge [mm]
20.5
1
Gesamtlänge [mm]
140
1
Aufnahmesystem
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
HSS Kegelsenker 90° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend mit Morsekegel Schaft DIN 335D Blank type G138
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Verzinkboor 90° DIN335 D 40.0mm
40
20.5
140
139,30 €
/
stück
Anmelden