Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer-Satz, A295 Serie, HSS-co, Set von 19, 1 - 10 mm Dia

  • ERIKS:11673940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bohrersatz 19-teilig HSS-E Spiralbohrer Kurz mit Zylinderschaft DIN 338 N 135° Bronze 4xD für legierten Stahl <1620 N/mm², Rostfreien Stahl, Sphäroguss <1000N/mm², Titan- und Nickellegierungen <1200N/mm2 und Metallkeramik <550HBA777: 1.0 - 10.0 x 0.5 mm
Zur Liste hinzufügen

247,80 €/ Stückexkl. MwSt

289,93 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A295
Durchmesser
10 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Bronze
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS-co
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.5 kg
Schaftdurchmesser
10 mm
Standard
DIN 338
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Durchmesserlängenverhältnis
4