Bohrersatz 19-teilig HSS-E Spiralbohrer Kurz mit Zylinderschaft DIN 338 N 135° Bronze 4xD für legierten Stahl <1620 N/mm², Rostfreien Stahl, Sphäroguss <1000N/mm², Titan- und Nickellegierungen <1200N/mm2 und Metallkeramik <550HB A777: 1.0 - 10.0 x 0.5 mm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.