Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer-Satz, A095 Serie, HSS, Set von 24, 1 - 10.5 mm Dia

  • ERIKS:14594066
  • Hersteller:11131602
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft
* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.
Zur Liste hinzufügen

122,77 €/ Stückexkl. MwSt

143,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A095
Durchmesser
10.5 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.7889 kg
Schaftdurchmesser
10.5 mm
Standard
DIN 338
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Durchmesserlängenverhältnis
4