Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 3.2 mm Dia 3.2 36 65 2,09 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 8 mm Dia 8 75 117 6,36 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 9 mm Dia 9 81 125 8,42 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 11 mm Dia 11 94 142 14,82 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 12 mm Dia 12 101 151 17,23 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 10 mm Dia 10 87 133 9,98 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 6 mm Dia 6 57 93 3,78 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 5 mm Dia 5 52 86 2,93 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 4.3 mm Dia 4.3 47 80 2,93 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 13 mm Dia 13 101 151 20,44 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 3 mm Dia 3 33 61 1,81 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 15 mm Dia 15 114 169 Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 1 mm Dia 1 12 34 2,26 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 7 mm Dia 7 69 109 5,43 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 3.8 mm Dia 3.8 43 75 2,61 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 9.5 mm Dia 9.5 81 125 9,13 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 3.4 mm Dia 3.4 39 70 2,17 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 1.5 mm Dia 1.5 18 40 1,98 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 5.5 mm Dia 5.5 57 93 3,89 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 12.5 mm Dia 12.5 101 151 18,79 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 8.5 mm Dia 8.5 75 117 7,25 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 4.1 mm Dia 4.1 43 75 2,61 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 11.5 mm Dia 11.5 94 142 15,80 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 3.5 mm Dia 3.5 39 70 2,22 € / stück Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 4.5 mm Dia 4.5 47 80 2,81 € / stück