Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer-Satz, A087 Serie, HSS, Set von 19, 1 - 10 mm Dia

  • ERIKS:14594067
  • Hersteller:11131609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft
Zur Liste hinzufügen

74,58 €/ Stückexkl. MwSt

87,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A087
Durchmesser
10 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.42 kg
Schaftdurchmesser
10 mm
Standard
DIN 338
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Durchmesserlängenverhältnis
4