Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 15.25 mm Dia

  • ERIKS:14590008
  • Hersteller:11131525
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Zur Liste hinzufügen

45,88 €/ Stückexkl. MwSt

53,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A002
Durchmesser
15.25 mm
Schneidenlänge
120 mm
Gesamtlänge
178 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.1784 kg
Schaftdurchmesser
15.25 mm
Standard
DIN 338
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
120 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4