Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 13.75 mm Dia

  • ERIKS:14590003
  • Hersteller:11131375
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Zur Liste hinzufügen

30,31 €/ Stückexkl. MwSt

35,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A002
Durchmesser
13.75 mm
Schneidenlänge
108 mm
Gesamtlänge
160 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.1258 kg
Schaftdurchmesser
13.75 mm
Standard
DIN 338
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
108 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4