15,73 €/ Stückexkl. MwSt
18,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A002 |
Durchmesser | 11.2 mm |
Schneidenlänge | 94 mm |
Gesamtlänge | 142 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | DIN 338 |
Beschichtung | TiN |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |
Geeignet für Beton | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Geeignet für Holz | Nein |
Geeignet für Kunststoff | Nein |
Geeignet für Stahl | Ja |
Schnittwinkel | 118 ° |
Gewicht | 0.075 kg |
Schaftdurchmesser | 11.2 mm |
Standard | DIN 338 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | H8 |
Spannutenlänge | 94 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 4 |