41,06 €/ Stückexkl. MwSt
48,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A520 |
Typ | Stub Drill |
Durchmesser | 10 mm |
Schneidenlänge | 43 mm |
Gesamtlänge | 89 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1897 |
Typ | KurzbohrerKurzbohrer |
Beschichtung | TiN |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS |
Geeignet für Beton | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Holz | Nein |
Geeignet für Kunststoff | Nein |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |
Geeignet für Stahl | Ja |
Schnittwinkel | 130 ° |
Gewicht | 0.048 kg |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Standard | ISO A52010.0, ANSI A52010.0 |
Toleranz Schaftdurchmesser | H8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | H8 |
Funktionslänge | 43 mm |
Spannutenlänge | 43 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 2.5 |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Fliesen | Nein |
Geeignet für Keramik | Nein |
Geeignet für Glas | Nein |
Durchmesser Bohrer | 10 mm |
Durchmesser Bohrer | 0.3937 in |
Spiralbohrer | Ja |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 0.3937 in |
Schaftform | Zylindrischer/gerader Schaft |
Schneidenlänge | 1.625 in |
Gesamtlänge | 3.5039 in |
Mit Schnellverschluss | Nein |
Steckachse mit flachem Ende | Nein |
Mit Zentrierbohrer | Nein |
Doppelseitiger Bohrer | Nein |
Mit Kühlkanal | Nein |
Winkel der Spitze | 130 ° |
Geeignet zum Aufbohren | Nein |
Schneidrichtung | Rechts |
Schneidstoff | HSS |