Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kurzbohrer, HSS
Kurzbohrer, HSS
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
10
1
Schneidenlänge [mm]
43
1
Gesamtlänge [mm]
89
1
Aufnahmesystem
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Kurzbohrer, HSS
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kurzbohrer, A520 Serie, HSS, 10 mm Dia., 89 mm LG
10
43
89
41,06 €
/
stück
Anmelden