Eriks
DORMER

DORMER HSS Zaagblad DIN1837 A 63.0X1.6 D747

  • ERIKS:23106060
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

31,12 €/ Stückexkl. MwSt

36,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
D747
Typ
Metal Slitting Saw Fine
Blattdurchmesser
63 mm
Material
HSS
Dicke
1.6 mm
Lochdurchmesser
16 mm
Anzahl Zähne
80
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Beschichtung
Blank / Unbeschichtet
Zahnform
Feine Steigung
Sägeblattdurchmesser
2.4803 in
Sägeblattdurchmesser
63 mm
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Bohrungsdurchmesser
0.6299 in
Geeignet für Metall
Ja
Anzahl Zähne
80
Dicke Sägeblatt
1.6 mm
Dicke Sägeblatt
0.063 in
Schnittbreite
0.063 in
Schnittbreite
1.6 mm