Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Alle Produktkategorien
Metallkreissägeblatt feingezah...
Metallkreissägeblatt feingezahnt, D747 Serie, HSS
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Blattdurchmesser [mm]
63
1
Material
HSS
1
Dicke [mm]
1.6
1
Lochdurchmesser [mm]
Anzahl Zähne
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Metallkreissägeblatt feingezahnt, D747 Serie, HSS
Produkt
Blattdurchmesser [mm]
Material
Dicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Blattdurchmesser [mm]
Material
Dicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
HSS Zaagblad DIN1837 A 63.0X1.6 D747
63
HSS
1.6
31,12 €
/
stück
Anmelden