Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M6X 1

  • ERIKS:23104646
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

40,24 €/ Stückexkl. MwSt

47,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm