HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M8X 1.25 metrisch 8 HSS 43,20 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M20X 2.5 metrisch 20 HSS 96,00 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M7X 1 metrisch 7 HSS 51,52 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M2.5X 0.45 metrisch 2.5 HSS 43,20 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M2X 0.4 metrisch 2 HSS 47,52 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M10X 1.5 metrisch 10 HSS 51,92 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M16X 2 metrisch 16 HSS 88,80 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M6X 1 metrisch 6 HSS 40,24 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M4X 0.7 metrisch 4 HSS 41,76 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M12X 1.75 metrisch 12 HSS 66,24 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M14X 2 metrisch 14 HSS 66,16 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M5X 0.8 metrisch 5 HSS 39,40 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M3X 0.5 metrisch 3 HSS 43,20 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M22X 2.5 metrisch 22 HSS 132,80 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M30X 3.5 metrisch 30 HSS 200,00 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M18X 2.5 metrisch 18 HSS 90,40 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M2.6X 0.45 metrisch 2.6 HSS 41,36 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M33X 3.5 metrisch 33 HSS 224,80 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M24X 3 metrisch 24 HSS 136,80 € / stück HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M27X 3 metrisch 27 HSS 197,60 € / stück