Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M27X 3

  • ERIKS:23104986
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

197,60 €/ Stückexkl. MwSt

231,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
27
Gewindesteigung Außengewinde
3 mm
Material
HSS
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
65 mm
Dicke
25 mm