Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M14X 2

  • ERIKS:23104636
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

66,16 €/ Stückexkl. MwSt

77,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Außengewinde
2 mm
Material
HSS
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
38 mm
Dicke
14 mm