Eriks
DORMER

DORMER HSS Kegelsenker 60° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend Zylinderschaft DIN 334C Blank Ø 12.5 X 56 mm

  • ERIKS:23086788
Image 1
HSS Kegelsenker 60° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend Zylinderschaft DIN 334C Blank für Stahl <1200N/mm², Titan- und Nickellegierungen <1200N/mm², Kupfer- und Messing Legierungen
Zur Liste hinzufügen

24,54 €/ Stückexkl. MwSt

28,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
12.5 mm
Gesamtlänge
56 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
334
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS