Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
HSS Kegelsenker 60° 3-Schneide...
HSS Kegelsenker 60° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend Zylinderschaft DIN 334C Blank type G135
HSS Kegelsenker 60° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend Zylinderschaft DIN 334C Blank für Stahl <1200N/mm², Titan- und Nickellegierungen <1200N/mm², Kupfer- und Messing Legierungen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
12.5
1
Gesamtlänge [mm]
56
1
Aufnahmesystem
Zylindrisch
1
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
HSS Kegelsenker 60° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend Zylinderschaft DIN 334C Blank type G135
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
HSS Kegelsenker 60° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend Zylinderschaft DIN 334C Blank Ø 12.5 X 56 mm
12.5
56
24,54 €
/
stück
Anmelden