Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Winkel-Schaftfräser mit Weldonschaft DIN 1833C N 0° 10 Schneiden Blank Ø 12X54 mm

  • ERIKS:11678431
Image 1
HSS-E Winkel-Schaftfräser mit Weldonschaft DIN 1833C N 0° 10-12 Schneiden Blank für legierten Stahl <1620N/mm², Rostfreier Stahl, Guss, Titan-, Nickel-, Kupfer-, Aluminium Legierungen
Zur Liste hinzufügen

96,80 €/ Stückexkl. MwSt

113,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Schwalbenschwanzfräser
Durchmesser
12 mm
Schnittwinkel
45 °
Schneidenlänge
3.5 mm
Gesamtlänge
54 mm
Aufnahmesystem
Weldon
DIN-Norm
1833 C
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
10 mm
Schneide
10
Toleranz
Js16