Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
HSS-E Winkel-Schaftfräser mit ...
HSS-E Winkel-Schaftfräser mit Weldonschaft DIN 1833C N 0° 10-12 Schneiden Blank type C830
HSS-E Winkel-Schaftfräser mit Weldonschaft DIN 1833C N 0° 10-12 Schneiden Blank für legierten Stahl <1620N/mm², Rostfreier Stahl, Guss, Titan-, Nickel-, Kupfer-, Aluminium Legierungen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
12
1
Schnittwinkel [°]
45
1
Gesamtlänge [mm]
54
1
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
HSS-E Winkel-Schaftfräser mit Weldonschaft DIN 1833C N 0° 10-12 Schneiden Blank type C830
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
HSS-E Winkel-Schaftfräser mit Weldonschaft DIN 1833C N 0° 10 Schneiden Blank Ø 12X54 mm
Schwalbenschwanzfräser
12
3.5
96,80 €
/
stück
Anmelden