Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra Langer Langlochfräser mit Zylinderschaft 30° N Blank 2-Schneiden Ø 22X 170 mm

  • ERIKS:11676986
Image 1
HSS-E Extra Langer Langlochfräser mit Zylinderschaft 30° N Blank 2-Schneiden für Baustahl < 700N/mm², Nickel- und Kupferlegierungen
Zur Liste hinzufügen

120,00 €/ Stückexkl. MwSt

140,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
22 mm
Max. Arbeitslänge
75 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
170 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
zylindrisch
Material
HSS-co
DIN-Norm
1835-A
Toleranz
E8