Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
HSCo besonders langer Langloch...
HSCo besonders langer Langlochfräser mit zylindrischem Schaft N unbeschichtet 2-Schneider Typ C122
HSS-E Extra Langer Langlochfräser mit Zylinderschaft 30° N Blank 2-Schneiden für Baustahl < 700N/mm², Nickel- und Kupferlegierungen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
22
1
Schaftdurchmesser [mm]
20
1
Material
HSS-co
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
HSCo besonders langer Langlochfräser mit zylindrischem Schaft N unbeschichtet 2-Schneider Typ C122
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
HSS-E Extra Langer Langlochfräser mit Zylinderschaft 30° N Blank 2-Schneiden Ø 22X 170 mm
Keilnutfräser
22
75
120,00 €
/
stück
Anmelden