Eriks
DORMER

DORMER Bohrer mit Überlänge, A978 Serie, HSS-E, 6 mm Dia., 330 mm LG

  • ERIKS:11675652
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

56,70 €/ Stückexkl. MwSt

66,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A978
Typ
Extra Length Drill Bit
Durchmesser
6 mm
Schneidenlänge
225 mm
Gesamtlänge
330 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869/3
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
130 °
Gewicht
0.0674 kg
Schaftdurchmesser
6 mm
Standard
ISO A9786.0X330, ANSI A9786.0X330
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
225 mm
Durchmesserlängenverhältnis
25
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
6 mm
Durchmesser Bohrer
0.2362 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
6 mm
Schaftdurchmesser
0.2362 in
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Schneidenlänge
8.8583 in
Gesamtlänge
12.9921 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
130 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Hochgeschwindigkeits-Kobaltstahl