Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bohrer mit Überlänge, HSS-E
Bohrer mit Überlänge, HSS-E
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
6
1
Schneidenlänge [mm]
225
1
Gesamtlänge [mm]
330
1
Aufnahmesystem
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Bohrer mit Überlänge, HSS-E
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bohrer mit Überlänge, A978 Serie, HSS-E, 6 mm Dia., 330 mm LG
6
225
330
56,70 €
/
stück
Anmelden