Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel S3D570.12.B1.41

  • ERIKS:14852216
  • Hersteller:S3D570.12.B1.41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel S3
  • Für 3 Einzelschläuche
  • Mit 2 zusätzlichen Trennflanschen für Schläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung durch Montageflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

2.109,10 €/ Stückexkl. MwSt

2.467,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
S3
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
570 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
3-SINGLE-B1
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/2" in
Gesamtlänge
9.7 m
Nutzlänge
9.2 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
190 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/2" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2"
A
171 mm
B
92 mm
D
570 mm
E
47 mm
F
422 mm