Eriks
DEMAC

Dreifach-Schlauchtrommel Typ S3

Schlauchtrommel S3
  • Für 3 Einzelschläuche
  • Mit 2 zusätzlichen Trennflanschen für Schläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung durch Montageflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 126
  • 48
  • 6
  • 48
  • 24
  • 48
  • 54
  • 36
  • 48
  • 36
174 of Dreifach-Schlauchtrommel Typ S3
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchSchlauch TypVerfügbarPreisexkl. MwSt