1.385,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.620,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | S3 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 570 mm |
Mit Schlauch | Nein |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 1/4" in |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 40 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/8" |
A | 171 mm |
B | 92 mm |
D | 570 mm |
E | 47 mm |
F | 422 mm |