Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel S3D520.08.XX

  • ERIKS:14852195
  • Hersteller:S3D520.08.XX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel S3
  • Für 3 Einzelschläuche
  • Mit 2 zusätzlichen Trennflanschen für Schläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung durch Montageflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

1.345,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.573,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
S3
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
520 mm
Mit Schlauch
Nein
Für inneren Durchmesser Schlauch
5/16" in
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
171 mm
B
92 mm
D
520 mm
E
47 mm
F
422 mm