Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel AGD700.Y.X/E4

  • ERIKS:14853809
  • Hersteller:AGD700.Y.X/E4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchkabeltrommel AG/E
  • Für zwei Hydraulikschläuche und ein mehradriges Kabel
  • Mit maximal 12 Kontakten im dritten Schutzschlauch
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30 l/min
  • Max. Arbeitsspannung: 50V
  • Max. Stromstärke: 5A
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/8"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Zur Liste hinzufügen

1.756,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.054,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
AG/E
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
720 mm
Mit Schlauch
Nein
Max. Stromspannung
50 V
Max. Stromstärke
5 A
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
30 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
A
225 mm
B
102 mm
C
57 mm
D
720 mm
E
532 mm