Eriks
DEMAC

Zweifach-Schlauchkabeltrommel Type AG/E

Schlauchkabeltrommel AG/E
  • Für zwei Hydraulikschläuche und ein mehradriges Kabel
  • Mit maximal 12 Kontakten im dritten Schutzschlauch
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30 l/min
  • Max. Arbeitsspannung: 50V
  • Max. Stromstärke: 5A
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/8"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 378
  • 98
  • 84
  • 196
  • 98
  • 84
  • 196
  • 98
476 of Zweifach-Schlauchkabeltrommel Type AG/E
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchSchlauch TypVerfügbarPreisexkl. MwSt