Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel AGD650.10.R8.29

  • ERIKS:14850219
  • Hersteller:AGD650.10.R8.29
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel AG Standard Ausführung
  • Für thermoplastisch geschweißte Doppelschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung mit Winkelhalter
  • Selbstaufwicklung durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar, optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, optional horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Zur Liste hinzufügen

1.832,10 €/ Stückexkl. MwSt

2.143,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
AG Standard
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
650 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
TWIN-R8
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/8" in
Gesamtlänge
17.5 m
Nutzlänge
17 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
280 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
181 mm
B
102 mm
D
650 mm
E
57 mm
F
422 mm