Eriks
DEMAC

Zweifach-Schlauchtrommel Typ AG Standard

Schlauchtrommel AG Standard Ausführung
  • Für thermoplastisch geschweißte Doppelschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung mit Winkelhalter
  • Selbstaufwicklung durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar, optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, optional horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 211
  • 47
  • 55
  • 71
  • 72
  • 60
  • 47
  • 32
  • 36
  • 48
  • 48
258 of Zweifach-Schlauchtrommel Typ AG Standard
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchFür inneren Durchmesser Schlauch [in]VerfügbarPreisexkl. MwSt