1.746,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.042,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | AG/F |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 620 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | TWIN-T2 |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 1/2" in |
Gesamtlänge | 12.5 m |
Nutzlänge | 12 m |
Max. Betriebsdruck Schlauch | 275 bar |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 40 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 1/2" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1/2" |
A | 212 mm |
B | 107 mm |
D | 620 mm |
E | 47 mm |
F | 422 mm |