Eriks
DEMAC

Zweifach-Schlauchtrommel mit Befestigungsflansch Typ AG/F

Schlauchtrommel AG/F ausgestattet mit Flanschplatte
  • Für thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 260
  • 61
  • 61
  • 35
  • 45
  • 61
  • 58
  • 71
  • 76
  • 100
  • 74
321 of Zweifach-Schlauchtrommel mit Befestigungsflansch Typ AG/F
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchSchlauch TypVerfügbarPreisexkl. MwSt